missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Tubes en verre borosilicate réutilisables à extrémité lisse
Description
Sans marquer la zone
- Les tubes de culture fabriqués en verre KG-33 présentent un bord supérieur poli au feu et une épaisseur de paroi uniforme pour un transfert de chaleur maximal et une résistance chimique
- Conçu selon ASTM™ la spécification E982, exigences de type IV
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTM E982, Type IV |
| Type de conception | Uni |
| Capacité (métrique) | 75 mL |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type d’étiquette | Aucun |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |