missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Fioles de culture déconcertées

Numéro de catalogue. 101406C
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
1000 mL
2000 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
101406C 1000 mL
101406A 250 mL
101406 125 mL
101406D 2000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 101406C Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 256301000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la fermentation, la croissance et la culture cellulaires, ainsi que les procédures de génie génétique

  • Les déflecteurs du fond offrent un meilleur mélange, une aération et un échange gazeux accrus
  • O.D. du manche : 25 mm (1 po) pour une taille de 125 mL; tous les autres ont une overdose du cou : 38 mm (11/2 po)

Spécifications

Diamètre (impériale) externe 1,5 in
Diamètre (métrique) de base 128 mm
Capacité (métrique) 1000 mL
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Pour la fermentation, la culture et la culture cellulaires, les procédures de génie génétique ainsi que les shakers rotatifs et alternatifs
À utiliser avec (équipement) Vibrateurs rotatifs et alternatifs
Hauteur (impériale) 9 in
Hauteur (métrique) 23 cm
Type de col Poli au feu simple, Avec rebord
Type de produit Flasque de culture
Surface d’écriture Marquage en céramique blanche durable
Autoclavable Autoclavables
Graduée Non
Stérilité Non stérile
Forme du fond Déflecteur
Diamètre (métrique) externe 3.8 cm
Taille de bouchon 38 mm
Quantité 6 Ea.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats