missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Condenseurs ouest avec joints 24/40 à pleine longueur
Description
L’espace annulaire étroit du design Ouest offre une grande efficacité de refroidissement grâce au débit accru du milieu de refroidissement.
- Conception ouest avec espace annulaire étroit
- Offrir une grande efficacité de refroidissement avec un débit accru vers le milieu de refroidissement
- Connexion au tuyau : No 2
Spécifications
Spécifications
| Height (English) | 9,5 in |
| Material | Verre borosilicaté |
| Type | Condenseur |
| Certifications/Compliance | USP Type I et ASTM E438, Type I, Classe A |
| Diameter (English) Inner | 2,79 mm (0,11 po) |
| For Use With (Application) | Offrir une grande efficacité de refroidissement avec un débit accru vers le milieu de refroidissement |
| Length (English) Jacket | 3,9 po. |
| Length (Metric) | 100 mm |
| Length (Metric) Jacket | 10 cm |
| Diameter (Metric) Inner | 0.3 cm |
| Afficher plus de résultats |