missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ Kontes™ Tubes RMN filetés avec capuchon
Description
- Avec un capuchon facile à nettoyer et à utiliser et un septa doublé de PTFE
- Le capuchon et le septa sont tous deux remplaçables (voir K410116 –0825 et K410116 –1325)
Order Info
Les tubes sont disponibles en overdose de 5 mm. (0,19 po. ) avec une épaisseur de paroi de 0,01475 po. (0,37 mm) et 10 mm d’overdose. (0,39 po. ) avec une épaisseur de paroi de 0,0182 po. (0,46 mm). Les tubes RMN filetés ne sont disponibles qu’en 7 pouces. (17,7 cm) de longueur.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | NMR Tube |
| Diamètre (impériale) externe | 0,19 po. |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Longueur (métrique) | 190.5 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
| Concentre (impériale) | ±0,001 po. |
| Cambrure (impériale) | ±0,0127 mm (0,0005 po) |
| Intensité du champ | >360MHz |
| À utiliser avec (application) | Pour les échantillons sensibles à l’air et les études de réaction où des composés sont ajoutés à l’aide d’une seringue à travers la cloison nasale |
| Longueur (impériale) | 7,5 in |
| Afficher plus de résultats |