missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Appareil Soxhlet avec condenseur Allihn

Numéro de catalogue. K5850500022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) intérieur:
4,09 cm (1,61 po)
Hauteur (impériale):
26,77 pouces.
Longueur (impériale):
6,18 po.
Condenseur à joint conique standard:
45/50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (impériale) intérieur Hauteur (impériale) Longueur (impériale) Condenseur à joint conique standard
K5850500022 4,09 cm (1,61 po) 26,77 pouces. 6,18 po. 45/50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. K5850500022 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 5850500022

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Avec condenseur Allihn de type bulbe, flasque de 500 mL, extracteur avec tube de siphon protégé, tube de vapeur agrandi et joints inclinés pour éviter le piégeage du liquide.

Pour l’extraction continue de solides avec un solvant approprié

  • Choix de deux tailles : Connexion condenseur/extracteur de conique standard 45/50 ou 55/50
  • Extracteur relié à la fiole par joint cônique standard 24/40
  • Utilise du papier, Alundum™, ou des dés à dé à coudre en verre frité de la série K586500
  • K585050-0022 prend K586500-0022 ou -0222 dé à coudre; K585050-0023 prend un dé à coudre K586500-0023 ou -0233

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Dé à coudre 0022, 0222
Type de produit Appareil d’extraction Soxhlet
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 500 mL (16,9 oz liq.)
À utiliser avec (application) Utilisé pour l’extraction continue de solides avec un solvant approprié
Condenseur à joint conique standard 45/50
Flacon à joint conique standard 24/40
Diamètre (impériale) intérieur 4,09 cm (1,61 po)
Diamètre (métrique) intérieur 4.1 cm
Hauteur (impériale) 26,77 pouces.
Hauteur (métrique) 68 cm
Longueur (impériale) 6,18 po.
Longueur (métrique) 15.7 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats