missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Tube à essai d’analyse des sols

Numéro de catalogue. K5911750715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
K5911750715 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. K5911750715 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 5911750715

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ces tubes sont conçus pour être utilisés avec les autoéchantillonneurs Teledyne Tekmar 2016/2032 et les échantillonneurs automatiques 4100/4200 équipés de montures de 3/4 po de diamètre.

  • L’ouverture plus grande de ces tubes jetables facilite le chargement des échantillons et facilite la pesée des échantillons solides et de sol
  • OD 19mm
  • Longueur 150 mm
  • Affaire 24
  • Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A

Spécifications

Certifications/Conformité USP Type I, ASTM E438, Type I, Classe A
Volume (métrique) 25 mL
À utiliser avec (équipement) Tekmar™ 2016/2032 et 4100/4200 avec des échantillonneurs automatiques de 0,75 po. Supports dia.
Matériau Verre borosilicaté
Volume (impérial) 0.84 oz
Longueur (impériale) 5,9 po.
Longueur (métrique) 15 cm
Diamètre (impériale) externe 1,88 cm (0,74 po)
Diamètre (métrique) externe 1.9 cm