missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Réservoirs rectangulaires TLC en développement
Description
Réservoirs en verre moulé pour le développement de plaques de toutes tailles TLC jusqu’à 20 x 20 cm
- Réservoirs : K416180-0000, K416185-0000, K416190-0000
- Couvercles : K416181-0000, K416186-0000
Spécifications
Spécifications
| Type de bouchon | Couvercle de verrouillage |
| Matériau | Verre moulé |
| Quantité | 1 Ea. |
| Catégorie | Développement du char |
| Capacité | 20 x 20 cm ou quatre plaques de 5 x 20 cm |
| Forme | Rectangulaires |
| Dimensions (L x P) | 4 x 11,75 po. |
| Longueur (impériale) | 10,16 cm (4 po) |
| Longueur (métrique) | 10.16 cm |
| Largeur (impériale) | 11,75 po. |
| Afficher plus de résultats |