missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ Kontes™ Microcaps™ TLC Capillaires de repérage
Description
L’équipement comprend :
- Cinq fioles de distributeur contenant 100 micropipets chacune de 0,5, 1, 2, 5 et 10 μL
- Assemblage d’ampoules
- Porte-taches
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E438 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Stérilité | Non-sterile |
| Comprend | Cinq fioles distributeurs contenant 100 micropipets chacune de 0,5, 1, 2, 5 et 10 μL; Assemblage d’ampoules; Porte-taches |
| Tolérance | ±1% |
| Couleur | Clear |
| Volume (métrique) | 0,5, 1, 2, 5, 10 μL |
| Catégorie | TLC Trousse capillaire de spotting |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (équipement) | Aspirating Bulb |