missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Composants du concentrateur d’évaporateur K-D : Tubes

Numéro de catalogue. K5700511025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.01 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
K5700511025 0.01 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. K5700511025 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 5700511025

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour le système de récupération linéaire de solvants Kimble-Chase Kontes™

  • Capacité 10 ml ;
  • Égalité : 19/22

Spécifications

Type de produit Tube concentrateur
Capacité (impériale) 0,33 oz.
Comprend Pince
À utiliser avec (équipement) Pour le concentrateur danois kuderna
Hauteur (impériale) 4,13 in
Capacité (métrique) 0.01 L
Hauteur (métrique) 10.5 cm
Joint conique standard 19/22