missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Composants de la verrerie du concentrateur d’évaporateur K-D : Colonne de distillation

Numéro de catalogue. K5030000121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
24/40
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Joint conique standard
K5030000121 24/40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. K5030000121 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 5030000121

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour le système de récupération linéaire de solvants Kimble-Chase Kontes™

  • Joint : 24/40
  • Taille : 121

Spécifications

Type de produit Colonne de distillation Snyder à 3 chambres
Longueur (impériale) 22,46 cm (8,85 po)
À utiliser avec (équipement) Pour le système de récupération linéaire de solvants Kimble-Chase Kontes™
Hauteur (impériale) 12,01 po
Longueur (métrique) 22.5 cm
Hauteur (métrique) 30.5 cm
Joint conique standard 24/40