missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Bulleur à gaz
Description
- Peut être utilisé pour évacuer un mélange de réaction vers l’atmosphère
- Les connexions des tuyaux sont de 8 mm d’overdose.
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Borosilicate Glass (3.3) |
| Catégorie | Bulleur à gaz |
| Diamètre (impériale) extérieur | 0,98 po |
| Diamètre (métrique) extérieur | 25 mm |
| Hauteur (impériale) | 7,28 po |
| Hauteur (métrique) | 185 mm |
| Largeur (impériale) | 3,14 po. |
| Largeur (métrique) | 80 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Huile minérale pour observer l’ajout gazeux aux réactions |