missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Composants de l’appareil de distillation : Graham Condenser 260
Description
- Joint extérieur standard à effilage 24/40 en haut
- Joint intérieur de goutte cône standard 24/40 au bas
- Surface de condensation approximative 260 cm2
- Hauteur totale 442 mm
- Longueur de la jaquette : 300 mm
- S’adapte à l’ID du tube de 3/8 po.
- Caisse de 1
- Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécifications
Spécifications
| Hauteur (métrique) | 442mm |
| Catégorie | Condenseur Graham |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (impériale) | 17,4 pouces. |
| Certifications/Conformité | USP Type I et ASTM E438, Type I, Classe A |
| À utiliser avec (équipement) | Appareil de distillation |
| Joint conique standard | 24/40 |
| Longueur (impériale) d’orifice de vidange | 11,81 po. |
| Longueur (métrique) de gaine | 300mm |