missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Disposaflex Ensemble de colonnes en polypropylène jetable

Numéro de catalogue. K4201600000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
K4201600000 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. K4201600000 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4201600000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

  • Capacité de 8 mL, colonne d’identification de 8 mm x colonne de 200 mm de long
  • Réservoir d’une capacité de 9 mL
  • Raccord de colonne inférieure avec sortie Luer et une cavité pour maintenir un support de lit poreux ou un bouchon en laine de verre

Colonne abordable et polyvalente pour les séparations analytiques utilisant des tampons aqueux

  • Idéal pour l’extraction des nucléotides cycliques cAMP et cGMP à partir de préparations d’échantillons utilisant AG1-X8
  • Tous les composants sont composés de polypropylène jetable afin d’éliminer la contamination croisée des composés marqués

Order Info

  • Expédiés non assemblés
  • Longueur totale de l’unité assemblée : 265 mm; Une longueur de colonne de 200 mm peut être taillée si nécessaire

Spécifications

Capacité de colonne 8 mL
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Polypropylène
Matériau de support Polyéthylène
Comprend Réservoir en polypropylène de 9 mL, raccord de colonne inférieure avec sortie luer, supports de lit en polyéthylène, vannes marche-arrêt
À utiliser avec (application) Séparations analytiques utilisant des tampons aqueux
Catégorie Ensemble de colonnes de chromatographie
Diamètre (métrique) interne 8 mm