missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Colonne avec joint conique standard
Description
Comprend
With sealed-in coarse porosity (40 to 60μm) fritted disc and PTFE plug. Packing not included.
- Frit en verre (porosité de 40 à 60 microns) à l’extrémité inférieure pour servir de support au matériau d’emballage de la colonne
- Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
- Le joint extérieur (24/40) en haut permet la connexion d’une cheminée d’addition ou d’un autre réservoir
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Réservoir de la série 420570 et des adaptateurs de contrôle de débit de la série 420575 |
| Catégorie | Colonne de chromatographie gravitationnelle |
| Diamètre (métrique) interne | 41 mm |
| Taille des pores | 40 à 60 μm |
| Capacité de colonne | 790 mL |
| Longueur (métrique) | 600 mm |
| Matériau de support | Verre |
| Comprend | Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE d’alésage de 2 mm et joint supérieur conique standard 24/40 |