missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Réservoirs de développement cylindriques TLC pour chromatographie

Numéro de catalogue. K4161700520
Modifier l'affichage
Click to view available options
For Use With (Equipment):
1 x 3 po. Taille de plaque
5 x 20 cm Taille de la plaque
Taille de la plaque 10 x 20 cm
Closure Material:
Polyéthylène
Verre
Holds:
10 H x 5 cm I.D. Plaque
7,62 H x 2,54 cm I.D. Plaque
Material:
Polyéthylène
Verre
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. For Use With (Equipment) Closure Material Holds Material
K4161700520 5 x 20 cm Taille de la plaque Verre 10 H x 5 cm I.D. Plaque Verre
K4161701020 Taille de la plaque 10 x 20 cm Verre 10 H x 5 cm I.D. Plaque Verre
K4161701118 1 x 3 po. Taille de plaque Polyéthylène 7,62 H x 2,54 cm I.D. Plaque Polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. K4161700520 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4161700520

Réservoirs cylindriques en verre pour le développement de 1 x 3 po. à 10 plaques de 20 cm.

  • Ces réservoirs offrent une saturation maximale en phase vapeur avec une quantité minimale de solvant
  • Polyéthylène ou capuchon en verre inclus
  • Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A

Spécifications

Closure Material Verre
Material Verre
Type Réservoir de développement cylindrique TLC
For Use With (Application) Fournit une saturation maximale en phase vapeur avec une quantité minimale de solvant
For Use With (Equipment) 5 x 20 cm Taille de la plaque
Holds 10 H x 5 cm I.D. Plaque
Shape Cylindriques