missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Tube de mesure des gaz
Description
- Fabriqué à partir de tubes d’alésage de précision
- Écaille émaillée en céramique clack durable
- Sans robinet d’arrêt
- Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conformé aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
- Fermé à l’extrémité zéro du tube
- Il est passé de 0,5 à 50 mL à intervalles de 0,1 mL
- ±Tolérance de 0,1 mL
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Capacité (impériale) | 1.6 oz |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Catégorie | Tube de mesure des gaz |
| Comprend | Écaille en émail en céramique noire |
| Longueur (impériale) | 25 po. |
| Longueur (métrique) | 63.5 cm |
| Certifications/Conformité | USP Type I et ASTM E438, Type I, Classe A |
| Quantité | 1/Cs. |