missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Fioles de classe A non sérialisées avec capuchon à pression
Description
- Respecter les tolérances de classe A
- La ligne de graduation est gravée sur le cou
- Le dessus élargi du bonnet protège le cou si la fiole est renversée
- Bouchon à pression en polyéthylène
Compliance
Conçu à partir de ASTM™ la spécification E 288, exigences non sérialisées de la classe A
Spécifications
Spécifications
| Étalonnage | Calibré pour contenir |
| Certifications/Conformité | USP (Type 1), ASTM E438 (Type 1, Class A), ASTM E288 (Class A) |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Matériau | Borosilicate Glass (3.3) |
| Hauteur (impériale) | 15,7 cm (6,2 po) |
| Hauteur (métrique) | 16 cm |
| Type de produit | Glass Volumetric Flasks |
| Tolérance | ±0,08 mL |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus de résultats |