missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Fiole Cassia de classe A

Numéro de catalogue. 10245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Arrêt de réduction de niveau, no 13; 100 à 110 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
10245 Arrêt de réduction de niveau, no 13; 100 à 110 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 10245 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 28066110

Calibré pour contenir

Calibré pour contenir

  • Officiel américain Méthode Pharmacopeia pour tester le cinnamaldéhyde et analyser les extraits de cassie, de cannelle et de clou de girofle
  • Déterminer la quantité de constituants insaturés dans l’huile de paille ou des huiles de lavage similaires, par méthode de sulfonation
  • Tolérance : ±0,08 mL
  • Capacité : 100 à 110 mL dans des divisions de 0,1 mL
  • Avec un stopper standard à 13

Spécifications

Calibration Calibré pour contenir
Capacity (Metric) 110 mL
Material Verre borosilicaté
Height (English) 25,97 cm (10,23 po)
Height (Metric) 26 cm
Tolerance ±0,08 mL
Graduated Oui
Closure Size 13