missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Bouteille de pesée de marque
Description
- La fermeture type capuchon s’adapte sur la carrosserie posée à l’extérieur
- Un bouchon de type 15182 peut être utilisé comme remplacement
- Sans zone d’inscription
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 4 mL |
| Couleur | Clear |
| Diamètre (impériale) interne | 0,78 po. |
| Diamètre (métrique) interne | 20 mm |
| Matériau | Verre |
| Stérilité | Non-sterile |
| Joint conique standard | 24/12 |
| Poids (métrique) | 13g |
| Poids (impériale) | 0.02 lb. |
| Bouchon inclus | Yes |
| Afficher plus de résultats |