missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ Tissus X50

Numéro de catalogue. 19168210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
19168210 Blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19168210 Fournisseur Kimberly-Clark Professional™ Code fournisseur 83550
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pop-up™ Format boîte. Le tissu à usage prolongé économique prend le dessus là où la concurrence s’effondre. Performance polyvalente avec conception économique pour des tâches légères. Idéal pour les environnements manufacturiers, de santé et de transport. Une taille de feuille plus petite et un nombre élevé de feuilles entraînent de l’efficacité.

  • 1 760 chiffons (chiffons de nettoyage jetables en vrac) dans des boîtes POP-UP (en 10 boîtes par caisse) sont idéaux pour la fabrication et le transport
  • WypAll Les chiffons à usage prolongé X50 sont les tissus à usage prolongé les plus économiques de la marque respectée WypAll , alliant performance polyvalente à un design de valeur pour des tâches légères
  • La technologie HydroKnit les garde solides lorsqu’elles sont mouillées, même pour plusieurs usages
  • Pop-Up Le format boîte est conçu pour faciliter la distribution un à la fois; chaque feuille mesure 9,1 po. x 12,5 po. Donc tu obtiens un tissu uniforme à chaque fois
  • Contrairement aux chiffons en tissu, WypAll les lingettes réutilisables X50 sont sécuritaires, propres et constantes

Spécifications

Type de produit Wypall Lingettes X50
Longueur (impériale) 23,1 cm (9,1 po)
Longueur (métrique) 31.75 cm
Largeur (impériale) 12,5 po.
Largeur (métrique) 23.11 cm
Matériau Non-tissé polyester/cellulose
Couleur Blanc
Dimensions (L x P) 12,5 x 9,1 po. (31,75 x 23,11 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour l’environnement manufacturier, de la santé et des transports