missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech Pure™ Essuie-glaces W5
Description
- Filament continu mélange 50% rayon/50% polyester spunlace pour une sensation de tissu
- Utilisation pour l’essuyage des surfaces en salle blanche
- Peut être autoclavé ou stérilisé par EtO
- Ils ne contiennent ni liants ni tensioactifs, ce qui donne peu d’extractibles
- Taux d’absorption de l’eau élevé, ainsi qu’une excellente efficacité et capacité d’absorption
- Non stériles
Order Info
Emballé à plat en paquets de cinq de 100; Double sac dans une doublure de valise.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Linguette sèche |
| Longueur (impériale) | 9 po. |
| Longueur (métrique) | 22.86 cm |
| Largeur (impériale) | 9 po. |
| Largeur (métrique) | 22.86 cm |
| Matériau | Spunlace en polyester/rayonne |
| Absorbance | Très absorbantTrès absorbantes |
| Certifications/Conformité | ISO Environnements de salle blanche de classe 5 ou supérieure |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Show More |