missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ Piétettes volumétriques non sérialisées de classe A réutilisables, TC et TD

Numéro de catalogue. 02555333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
Tolérance:
±0,006 mL
±0,01 mL
±0,02 mL
±0,03 mL
Longueur (métrique):
31 cm
33.5 cm
35 cm
36.5 cm
37.5 cm
40 cm
45.5 cm
50.5 cm
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Tolérance Longueur (métrique) Couleur
02555333 3 mL ±0,01 mL 35 cm Noir
02555331 1 mL ±0,006 mL 31 cm Bleu
02555332 2 mL ±0,006 mL 33.5 cm Orange
02555334 4 mL ±0,01 mL 35 cm Rouge
02555335 5 mL ±0,01 mL 36.5 cm Blanc
02555336 6 mL ±0,01 mL 37.5 cm Orange
02555337 7 mL ±0,01 mL 40 cm Vert
02555338 8 mL ±0,02 mL 40 cm Bleu
02555339 9 mL ±0,02 mL 40 cm Noir
02555340 10 mL ±0,02 mL 40 cm Rouge
02555341 15 mL ±0,03 mL 45.5 cm Vert
02555342 20 mL ±0,03 mL 50.5 cm Jaune
02555343 25 mL ±0,03 mL 50.5 cm Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Catalog No. 02555333 Supplier DWK LIFE SCIENCES™ Supplier No. 370033

missing translation for 'validMainframeMsg'

Calibré pour contenir (TC) et pour livrer (TD) selon des tolérances de classe A. Kimble™ Les pipettes volumétriques non sérialisées de classe A, TC et TD réutilisables s’adaptent à une utilisation avec des liquides visqueux.

  • La caractéristique Contenu permet une utilisation avec des liquides visqueux
  • Codé par couleur
  • Non sérialisé
  • Conçu et fabriqué selon ASTM les exigences E969
  • Fabriqué à partir de verre borosilicate à expansion 51 conforme à USP Typ

Specifications

Étalonnage À contenir, à délivrer
Certifications/Conformité ASTM E969
Classe A
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non-sterile
Tolérance ±0,01 mL
Volume (impérial) 0,1 oz.
Couleur Noir
Volume (métrique) 3 mL
Longueur (métrique) 35 cm
Catégorie Pipette volumétrique non sérialisée
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Pipet Controller
Show More Show Less