missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ KIMAX™ Tubes réutilisables avec bouchon à vis doublé de caoutchouc en PTFE

Numéro de catalogue. 1493010L
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacité (métrique):
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
Diamètre du filetage:
13-415
15-415
18-415
24-410
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Capacité (métrique) Diamètre du filetage
1493010L 25 mm 200 mm 70 mL 24-410
1493010A 13 mm 100 mm 8 mL 13-415
1493010B 16 mm 100 mm 12 mL 15-415
1493010E 16 mm 125 mm 16 mL 15-415
1493010F 16 mm 150 mm 20 mL 15-415
1493010 20 mm 150 mm 30 mL 18-415
1493010G 20 mm 125 mm 25 mL 18-415
1493010J 25 mm 150 mm 50 mL 24-410
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 1493010L Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 45066A25200

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Bouchon phénolique noir avec doublure en caoutchouc à face de PTFE

  • Tache blanche
  • Calotte phénolique noire

Spécifications

Certifications/Conformité ASTM E982, Type VI, Classe B
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon Phénolique
Capacité (métrique) 70 mL
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Verre borosilicaté
Forme Cylindrical
Type d’étiquette Point de repère
Matériau de revêtement PTFE, caoutchouc
Diamètre du filetage 24-410
Stérilité Non-sterile
Autoclavable Not Autoclavable
Graduée No
Diamètre (métrique) 25 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube à essai réutilisable
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats