missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ KIMAX™ Tube réutilisable avec graduations brunes
Description
- Un tube de 10 mL est gradué tous les 0,1 mL de 0,5 à 10 mL
- Perle renforcée
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTM E438, Type I, Classe A |
| Type de conception | Rebord perlé |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Cylindrical |
| Quantité | Caisse de 1 |
| Stérilité | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduée | Yes |
| Afficher plus de résultats |