missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Tubes à essai réutilisables avec rebord perlé et point de marquage

Numéro de catalogue. 14956K
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Capacité (métrique):
4 mL
10 mL
16 mL
24 mL
28 mL
55 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Capacité (métrique)
14956K 25 mm 150 mm 55 mL
14956A 10 mm 75 mm 4 mL
14956C 13 mm 100 mm 10 mL
14956D 15 mm 125 mm 16 mL
14956E 16 mm 150 mm 24 mL
14956F 18 mm 150 mm 28 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 14956K Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4504225150

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le point de marquage est un émail blanc solide et durable

  • Kimax Verre KG-33
  • Avec une lèvre solide
  • Épaisseur de paroi uniforme pour un transfert de chaleur maximal, résistance chimique

Spécifications

Certifications/Conformité ASTM E982, Type I
Type de conception Bord perlé uni
Capacité (métrique) 55 mL
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Forme Cylindrical
Type d’étiquette Point de repère
Stérilité Non-sterile
Autoclavable Autoclavable
Graduée No
Diamètre (métrique) 25 mm
Type de produit Reusable Test Tube
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats