missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ Pipettes volumétriques réutilisables de classe B

Numéro de catalogue. 02555304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tolérance:
±0,012 mL
±0,02 mL
±0,04 mL
±0,06 ml
±0,10 mL
±0,16 mL
Longueur (métrique):
31 cm
33.5 cm
35 cm
36.5 cm
40 cm
50.5 cm
54.5 cm
55 cm
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Tolérance Longueur (métrique) Couleur
02555304 10 mL ±0,04 mL 40 cm Blanc
02555300 1 mL ±0,012 mL 31 cm Bleu
02555301 2 mL ±0,012 mL 33.5 cm Orange
02555302 3 mL ±0,02 mL 35 cm Noir
02555303 5 mL ±0,02 mL 36.5 cm Blanc
02555305 20 mL ±0,06 ml 50.5 cm Jaune
02555306 25 mL ±0,06 ml 50.5 cm Bleu
02555307 50 mL ±0,10 mL 54.5 cm Rouge
02555308 100 mL ±0,16 mL 55 cm Jaune
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. 02555304 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 3700110

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé à des fins générales en laboratoire. Kimble™ Les pipettes volumétriques réutilisables de classe B sont robustes et codées par couleur.

  • Codé par couleur
  • Conçu selon ASTM la spécification E969, exigences de classe B
  • Fabriqué à partir de verre borosilicate à expansion 51, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe B

Spécifications

Certifications/Conformité ASTM Specification E969, Class B requirements
Classe B
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) General laboratory volumetric liquid measurement
Graduée Oui
Couleur de graduation Rouge
Longueur (impériale) 39,98 cm (15,74 po)
Tolérance ±0,04 mL
Volume (impérial) 0,34 oz.
Couleur Blanc
Volume (métrique) 10 mL
Longueur (métrique) 40 cm
Catégorie Pipette volumétrique
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Pipet Controller
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats