missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Pipettes volumétriques non sérialisées de classe A réutilisables, TD

Numéro de catalogue. 02555324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
12 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
75 mL
100 mL
Tolérance:
±0,006 mL
±0,01 mL
±0,02 mL
±0,03 mL
±0,05 ml
±0,08 mL
Longueur (métrique):
31 cm
33.5 cm
35 cm
36.5 cm
37.5 cm
40 cm
45.5 cm
46 cm
50.5 cm
51.5 cm
52.5 cm
54.5 cm
55 cm
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Tolérance Longueur (métrique)
02555324 20 mL ±0,03 mL 50.5 cm
02555309 0.5 mL ±0,006 mL 31 cm
02555313 2.5 mL ±0,006 mL 35 cm
02555312 2 mL ±0,006 mL 33.5 cm
02555314 3 mL ±0,01 mL 35 cm
02555315 4 mL ±0,01 mL 52.5 cm
02555316 5 mL ±0,01 mL 36.5 cm
02555317 6 mL ±0,01 mL 37.5 cm
02555318 7 mL ±0,01 mL 40 cm
02555319 8 mL ±0,01 mL 40 cm
02555320 9 mL ±0,02 mL 40 cm
02555325 25 mL ±0,03 mL 50.5 cm
02555326 30 mL ±0,03 mL 52.5 cm
02555327 40 mL ±0,05 ml 52.5 cm
02555329 75 mL ±0,05 ml 51.5 cm
02555328 50 mL ±0,05 ml 54.5 cm
02555311 1.5 mL ±0,006 mL 33.5 cm
02555322 12 mL ±0,02 mL 46 cm
02555321 10 mL ±0,02 mL 40 cm
02555323 15 mL ±0,03 mL 45.5 cm
02555330 100 mL ±0,08 mL 55 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Numéro de catalogue. 02555324 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 3700220

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Calibré pour livrer. Kimble™ Les pipettes volumétriques non sérialisées de classe A réutilisables, TD, sont conçues pour indiquer le volume délivré par le récipient.

  • Codé par couleur
  • Conçu selon ASTM la spécification E969, exigences de classe A
  • Les tailles 75 et 200 mL sont conçues à partir de ASTM l’E542
  • Fabriqué à partir de verre borosilicate à expansion 51 conformes aux USP types I et ASTM E438, type I, classe

Spécifications

Autoclavable Autoclavables
Étalonnage Étalonné « à livrer »
Certifications/Conformité ASTM E969
Classe A
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non-sterile
Tolérance ±0,03 mL
Couleur Jaune
Volume (métrique) 20 mL
Longueur (métrique) 50.5 cm
Catégorie Pipette volumétrique
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Pipet Controller
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats