missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Fioles volumétriques de classe A de marque
Description
Comprend
Bouchons pennyhead coniques standards
- Deux lignes de diplomation
- Le 50 mL est livré avec un bouchon conique standard de 9; 100 mL, conicité standard 13
Compliance
Conçu à partir des ASTM exigences non sérialisées de la classe E 288, classe A
Spécifications
Spécifications
| Étalonnage | Calibré pour contenir, pour livrer |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (impériale) | 7,08 po. |
| Hauteur (métrique) | 18 cm |
| Tolérance | ±0,08 mL |
| Graduée | Oui |
| Taille de bouchon | 13 |