missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Flacons aspirateurs avec tubulation

Numéro de catalogue. 029731F
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
10 L
20 L
Numéro de bouchon:
12
2
4
6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Numéro de bouchon
029731F 10 L 12
029731A 250 mL 2
029731C 1000 mL 6
029731B 500 mL 4
029731D 2000 mL 6
029731G 20 L 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 029731F Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 1460710000
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

Tubulures

La sortie de raccordement du tuyau en verre du bas est fusionnée à la bouteille

  • Avec table outillée
  • Bouche étroite pour bouchon en caoutchouc
  • Avec une tache d’émail blanc

Order Info

250 ml (250 mL) et 17 oz. Les tailles (500 mL) acceptent 0,312 po. D.I. : (8 mm) tubulaire. 34 oz (1L) et plus acceptent 0,375 po. D.I. : (9,5 mm) tubulure flexible.

Compliance

Respecter ASTM™ les exigences E 438 Type I, Classe A.

Spécifications

Capacité (métrique) 10 L
Couleur Clear
Diamètre (impériale) 22,99 cm (9,05 po)
Diamètre (impériale) intérieur de col 2,28 po.
Diamètre (métrique) intérieur de col 58 mm
À utiliser avec (application) Conçu pour stocker et évacuer les liquides via une sortie de tuyau inférieure
Comprend Sortie du tuyau du bas, point de marquage
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non-sterile
Numéro de bouchon 12
Ouverture Étroit
Hauteur (métrique) 400 mm
Hauteur (impériale) 15,75 po
Diamètre (métrique) 230 mm
Diamètre (impériale) intérieur de tube 0,79 cm (0,312 po)
Diamètre (métrique) intérieur de tube 7.92 mm
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 2,5 gallons
Type de produit Bouteille de réservoir
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats