missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Normes de conductivité KCl 1D, Hach Lange™
Description
- Norme de conductivité KCl 1D, 500 mL, 1 Demal KCl, 111, 3 mS/cm à 25 °C (Radiomètre analytique)
- Concentration de 111,3 mS/cm ±0,5% à 25 °C
- Durée de conservation de 24 mois à partir de la date de production
- Chaque bouteille (500 mL) est équipée d’un certificat de vérification COFRAC et d’un certificat de conformité et de traçabilité rédigés selon l’ISO 31
- Solution standard vérifiée par le Laboratoire des matériaux de référence
Spécifications
Spécifications
| Méthodes | Solution standard vérifiée par le Laboratoire des matériaux de référence |
| Noms des analytes ou des composants | KCL |
| Conductivité | 111,3 mS/cm ±0,5% à 25 °C |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 111,3 mS/cm ±0,5% à 25 °C |
| Élément | KCl |
| Quantité | 500 mL |