missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Sure-Grip™ EX Armoires de sécurité SS sous le comptoir pour matières dangereuses
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19414809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
19414809 Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19414809 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 862328

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Profondeur (impériale) extérieure 22 po
Type de produit Sous le comptoir
Certifications/Conformité NFPA, IFC; FM
Aperçu général Seuils étanches et doubles évents
Largeur (impériale) extérieure 35 po.
Style de porte Auto-fermeture
Dimensions (P x L x H) intérieures 18,75 x 31,75 x 27,3 po.
Capacité de charge 22 gal. (83 L)
À utiliser avec (application) Entreposage de matières dangereuses
Couleur Bleu
Hauteur (impériale) extérieure 35 po.
Largeur (métrique) extérieure 88.9 cm
Nb de portes 2
Profondeur (métrique) extérieure 55.9 cm
Hauteur (métrique) extérieure 88.9 cm
Nb d’étagères 1
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats