missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ EX Slimline Armoire de sécurité des matières dangereuses

Description
- Construction à double mur, doubles évents, connexions de fils de mise à la terre, tablettes réglables
- Seuils étanches, portes auto-verrouillables à trois points et pieds de nivellement
- La ou les portes auto-fermées se ferment et se verrouillent automatiquement lorsque le lien fusible fond à 74 °C (165 °F) en conditions de feu
- Un mécanisme unique et dissimulé d’auto-fermeture offre un accès sans obstruction au contenu
- Incluez des plateaux en polyéthylène posés sur des tablettes en acier galvanisé et une doublure en polyéthylène séparée pour le puisard du bas afin de résister aux produits chimiques agressifs
- Retirez facilement la doublure pour un nettoyage rapide des gouttes et fuites
- La finition en poudre cuite à l’époxy, à l’intérieur comme à l’extérieur, offre une résistance chimique accrue
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Matières dangereuses |
| Style de porte | Auto-fermeture |
| Capacité de charge | 54 gallons. |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Combi Armoire de rangement de sécurité |
| Dimensions (P x L x H) | 34 x 23,25 x 65 po. |
| Nb d’étagères | 3 |
| Nb de portes | 1 |