missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Armoires de sécurité piggyback Sure-Grip™ EX
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19812466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Style de porte:
Fermeture manuelle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Style de porte
19812466 Fermeture manuelle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19812466 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 891301

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Offre un entreposage sécuritaire supplémentaire pour les produits inflammables

  • Fixable au mur
  • Ça ne prend pas d’espace précieux au sol

Certifications

FM Global a testé et approuvé. Conçu conformément au règlement du code 30 de la National Fire Protection Association (NFPA)

Compliance

Conformité aux règlements de l’OSHA

Spécifications

Matériau Acier (CR)
À utiliser avec (application) Inflammables
Capacité de charge 12 gallons (45 L)
Hauteur (impériale) intérieure 13 in
Profondeur (impériale) intérieure 14,56 pouces.
Couleur Rouge
Style de porte Fermeture manuelle
Type de produit Armoire de sécurité piggyback
Hauteur (impériale) extérieure 18 in
Comprend Construction double paroi en acier soudé, U-Loc™ poignée avec serrure cylindrique et jeu de clés, Haz-Alert™ étiquettes d’avertissement réfléchissantes, doubles évents avec pare-flamme, quatre pieds auto-nivelants réglables, connecteur de mise à la terre et en t
Revêtement de surface Époxy, polyester
Certifications/Conformité FM, NFPA, OSHA
Largeur (impériale) extérieure 43 po.
Largeur (impériale) intérieure 39,5 po.
Dimensions (P x L x H) intérieures 14,56 x 39,5 x 13 po. (37 x 100,3 x 33 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 18 in
Nb de portes 2
Poids (métrique) 65.3 kg
Hauteur (métrique) intérieure 33 cm
Nb d’étagères 1
Hauteur (métrique) extérieure 45.7 cm
Largeur (métrique) intérieure 100.3 cm
Profondeur (métrique) extérieure 45.7 cm
Largeur (métrique) extérieure 109 cm
Profondeur (métrique) intérieure 37 cm
Poids (impériale) 144 lb.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats