missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Sure-Grip™ EX Armoires de sécurité en SS pour comptoir et matières dangereuses
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19414802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
19414802 Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19414802 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 860428

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

  • Construction à double mur, doubles évents, connexions de fils de mise à la terre, tablettes réglables
  • Seuils étanches, portes auto-verrouillables à trois points et pieds de nivellement
  • La ou les portes auto-fermées se ferment et se verrouillent automatiquement lorsque le lien fusible fond à 74 °C (165 °F) en conditions de feu
  • Un mécanisme unique et dissimulé d’auto-fermeture offre un accès sans obstruction au contenu
  • Incluez des plateaux en polyéthylène posés sur des tablettes en acier galvanisé et une doublure en polyéthylène séparée pour le puisard du bas afin de résister aux produits chimiques agressifs
  • La finition en poudre cuite à l’époxy, à l’intérieur comme à l’extérieur, offre une résistance chimique accrue
  • Livré avec l’étiquette « Dangereux - Garder le feu éloigné », ainsi qu’un emballage de dix étiquettes spécifiques à l’application à choisir et à appliquer dans l’armoire afin d’indiquer son contenu

Spécifications

Profondeur (impériale) extérieure 17 in
Capacité de charge 4 gal. (15 L)
Couleur Bleu
Hauteur (impériale) extérieure 22 po
Style de porte Auto-fermeture
Dimensions (P x L x H) intérieures 13,75 x 13,75 x 18,5 po.
Largeur (impériale) extérieure 17 in
Nb de portes 1
Nb d’étagères 1
Largeur (métrique) extérieure 43.2 cm
Hauteur (métrique) extérieure 55.9 cm
Profondeur (métrique) extérieure 43.2 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats