missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Système standard Aerosolv™ d’élimination de canettes aérosols

Numéro de catalogue. 19085740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
208 L (55 gal)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale)
19085740 208 L (55 gal)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19085740 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 28202

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Manchon en plastique, fil antistatique; lunettes de protection et filtre à coalescissement/charbon

Minimise le volume et la manipulation des déchets

Fabriqué en aluminium d’avion, Aerosolv™ perce les aérosols, libérant les liquides résiduels et les collectant directement dans un fût pour les récupérer ou le recycler par un manipulateur de déchets.

  • Rendre les canettes d’aérosol entièrement recyclables—peut augmenter la ferraille recyclée jusqu’à 25 lb. (11,3 kg) et réduire les déchets solides de 10 pi³. (0,3 m3) pour chaque 100 canettes perforées
  • Permet d’accueillir une grande variété de formes et de tailles de canettes aérosols
  • Filetage directement à la 2 pouces. (5 cm) de tout tambour standard
  • Une unité légère et portable peut être utilisée à la main et ne nécessite pas de source d’alimentation
  • La goupille à pointe de carbure ne laisse pas de bords tranchants; Le joint torique empêche les fuites. Le filetage combiné du filtre est directement dans le 3/4 de po. (1,9 cm) de bouchon de tambour standard
  • Le filtre utilise la partie inférieure coalescente pour éliminer les composés organiques en suspension dans l’air et la partie supérieure au charbon actif pour absorber les odeurs
  • Respectueux de l’environnement : L’article comporte des caractéristiques environnementales (p. ex. économie d’eau, sans plomb, etc.) telles que décrites dans le détail du produit.
  • Cartouches et filtres vendus séparément

Compliance

Aide à se conformer aux règlements de l’EPA 40CRF261.23(a)(6).

Spécifications

Capacité (métrique) 208 L
Certifications/Conformité EPA, 40CRF261.23(a)(6)
Capacité (impériale) 208 L (55 gal)
Largeur (métrique) 45.72 cm
Comprend Manchon en plastique, cartouche à coalescation ou filtre à charbon à changement de couleur, fil antistatique et lunettes de protection pour renforcer la sécurité
Largeur (impériale) 18 in
Hauteur (impériale) 7 in
Matériau Aluminium
Type de produit Système standard Aerosolv d’élimination