missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Kit de support sismique pour armoires de sécurité

Numéro de catalogue. 19412628
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Toute armoire de sécurité doit être fixée à un mur ou au plancher sans percer
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement)
19412628 Toute armoire de sécurité doit être fixée à un mur ou au plancher sans percer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19412628 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 84000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

47 pouces. support mural, deux supports d’armoire en acier inoxydable avec adhésif haute résistance, deux supports en L en acier inoxydable, deux boulons d’ancrage en acier inoxydable, autres quincailleries, instructions

Pour l’emplacement sécuritaire des armoires dans les régions sujettes aux tremblements de terre ou aux ouragans

  • Aucun forage de cabinet n’est requis : maintient les approbations du cabinet FM
  • Un seul kit permet de fixer n’importe quelle armoire de sécurité à un mur ou au plancher

Spécifications

Largeur (impériale) extérieure 48 po
Hauteur (impériale) extérieure 10,16 cm (4 po)
À utiliser avec (équipement) Toute armoire de sécurité doit être fixée à un mur ou au plancher sans percer
Comprend 47 po Support mural, deux supports d’armoire en acier inoxydable avec adhésif haute résistance, deux supports en L” en acier “inoxydable, deux boulons d’ancrage en acier inoxydable, autres quincailleries, instructions
Type de produit Kit de support sismique
Poids (métrique) 3 kg
Largeur (métrique) extérieure 121.92 cm
Hauteur (métrique) extérieure 10.16 cm
Poids (impériale) 7 lb.