missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Elite™ Réceptacles pour mégots de cigarette pour Cease-Fire™ fumeurs

Numéro de catalogue. 19413829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Brun clair
Gris
Noir
Poids (impériale):
10.4 lb.
12 lb.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Poids (impériale)
19413829 Noir 10.4 lb.
19413827 Gris 12 lb.
19413828 Brun clair 10.4 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 19413829 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 268503

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ramassez les déchets de cigarettes inesthétiques et réduisez le risque d’incendie

Gardez les déchets de cigarettes bien cachés du public et améliorez l'image de votre propriété. Un style classique et contemporain haut de gamme met en valeur ou complète tout cadre architectural commercial.

  • Le réceptacle en polyéthylène sans rouille est conçu à restriction d’oxygène et auto-extincteur pour recueillir en toute sécurité les mégots en feu
  • Le filtre à éteindre en acier inoxydable offre une plus grande surface de tabatière pour les cigarettes et cigares, ce qui réduit les ratés
  • La conception à entrée limitée décourage les déchets indésirables de boucher le manche
  • Une ouverture couverte élimine les débordements d’eau de pluie désordonnés
  • Nettoyage et entretien faciles; Aucun outil ni matériel requis
  • Un seau amovible en acier galvanisé contient des milliers de butes
  • Pour plus de stabilité et de poids, ajoutez du sable et/ou utilisez de la brique dans une base spécialement conçue
  • Les onglets intégrés à cadenas acceptent le cadenas optionnel pour décourager tout accès non autorisé
  • Pour une sécurité accrue et une plus grande stabilité par temps extrême, l’œillet moulé accepte en option le câble de fil de fer

Order Info

Dimensions : 30,5 diamètres x 96,5 Hcm (38 x 12 po). ), Capacité : 15L (4 gal.), Poids d’expédition : 5 kg (10,4 lb.)

Compliance

Conforme à l’ADA. FM testé et approuvé au feu.

Spécifications

Capacité (métrique) 15 L
Certifications/Conformité FM, ADA
Capacité (impériale) 4 gallons.
Couleur Noir
Hauteur (métrique) 96.5 cm
Quantité 1 de chaque
Poids (impériale) 10.4 lb.
Poids (métrique) 5 kg
Largeur (métrique) 30.5 cm
À utiliser avec (application) Collection de mégots de cigarette
Largeur (impériale) 12 po.
Hauteur (impériale) 38 po.
Matériau Polyéthylène
Type de produit Récipient pour mégots de cigarette
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats