missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ EcoPolyBlend™ Système de gestion de batterie
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19413820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Module de base de gestion de batterie
Module de gestion de batterie
Tablette de distribution
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie
19413820 Tablette de distribution
19413815 Module de base de gestion de batterie
19413816 Module de gestion de batterie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 19413820 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 28671

Présente un design empilable qui économise de l’espace

La construction en polyéthylène 100% moulé offre une résistance chimique maximale, évitant la corrosion, la détérioration et les fuites

  • Entrepose jusqu’à quatre pièces de 110 et/ou 200 L (30 et/ou 55 gallons). Batterie
  • Entrepose des fûts de classe 1B ou 1C d’inflammables et combustibles ou de liquides non dangereux
  • Se compose de trois parties : un module de base, un module de pile et une tablette de distribution
  • Des canaux de verrouillage moulés maintiennent les tambours en place

Base Module

  • Contient deux fûts pour un poids de 1388 kg (3060 lb.) Capacité totale de charge
  • Se déplace facilement avec un chariot élévateur vide
  • 250L (66 gal.) Le puisard de confinement à vue ouverte permet de repérer facilement les déversements pour un nettoyage rapide
Module de pile
  • Contient deux fûts supplémentaires pour doubler la capacité du système pour une charge de 680 kg (1500 lb).
  • Lors du stockage des 110 et 200L (30 et 55 gallons) les tambours, les petits tambours doivent être placés sur le dessus du module de pile
Tablette de distribution
  • Se fixe solidement au module de la colonne pour une distribution pratique depuis le niveau supérieur
  • A une capacité de charge de 27 kg (60 lb.)

Compliance

EPA, NFPA, OSHA, SPCC

Spécifications

Certifications/Conformité SPCC, EPA, NFPA, OSHA
Couleur Noir
Matériau Polyéthylène
Catégorie Tablette de distribution
À utiliser avec (application) Stockage efficace, contrôle positif des déversements, distribution de liquides
Capacité de charge (impériale) 60 lb.
Capacité de charge (métrique) 27.21 kg
Largeur (impériale) 19,5 po.
Largeur (métrique) 49.53 cm
Hauteur (impériale) 16,5 po.
Hauteur (métrique) 41.9 cm
Profondeur (impériale) 18,75 po.
Profondeur (métrique) 47.62 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats