missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Centre d’accumulation

Description
Une construction sans couture élimine les fuites, ce qui les rend idéales pour les opérations de remplissage et de distribution de fûts
- Les grilles auto-localisantes empêchent de remonter
- Amovible pour un nettoyage facile
- Clips de jonction optionnels pour verrouiller fermement les unités ensemble
- Fabriqué à partir de 45% de polyéthylène recyclé
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | OSHA |
| Couleur | Jaune |
| Capacité (impériale) | 24 gallons. |
| Capacité (métrique) | 91 L |
| Matériau | Polyéthylène |
| Catégorie | Centre d’accumulation |
| À utiliser avec (application) | Opérations de remplissage et de distribution de fûts |
| Capacité | 2 Tambours |
| Capacité de charge (impériale) | 2500 lb. |
| Capacité de charge (métrique) | 1134 kg |
| Afficher plus de résultats |