missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Poubelles de drainage
Description
- Collectez en toute sécurité les solvants usés provenant de l’équipement de lavage des pièces
- Une cheminée amovible à large ouverture en acier plaqué capte le drainage sans dégâts ni déversements
- L’arrête-flammes intégré empêche le feu d’entrer dans le contenu
- La poignée attachée permet un transport facile
- 0,75 in Bouchon fileté (1,9 cm) permet d’éliminer en toute sécurité les liquides résiduels des canettes dans une prise permanente
- Une couverture optionnelle de drain aide à empêcher la saleté d’entrer (vendue séparément, voir 19-018-411)
Certifications
FM Approuvé.
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 11 L |
| Certifications/Conformité | FM |
| Diamètre (métrique) externe | 29.5 cm |
| Diamètre (impériale) externe | 11,6 po |
| Capacité (impériale) | 11,4 L (3 gal.) |
| Couleur | Rouge |
| Hauteur (métrique) | 31.1 cm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Comprend | Entonnoir à large ouverture, pare-flammes, poignée attachée |
| À utiliser avec (application) | Collecte facile de solvants |
| Afficher plus de résultats |