missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Chemcor™ Armoires de sécurité doublées sous le comptoir pour matières dangereuses
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19414818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
19414818 Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19414818 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 8623282

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Profitez de l’espace inutilisé sous le comptoir avec l’Armoire Justrite ChemCor de sécurité des matières dangereuses. Les armoires de sécurité doublées offrent une protection complète contre les acides agressifs et les produits chimiques corrosifs – ainsi que la durabilité, la protection contre le feu et la conformité au code des armoires de sécurité pour matériaux dangereux en acier de Justrite.

  • Revêtement thermoplastique sur la surface intérieure pour fournir une protection
  • La surface non poreuse résiste à la tache
  • Construction en acier soudé à double paroi de calibre 18 (1 mm)
  • Puisard de confinement étanche au liquide 51 mm (2 po)
  • Comprend deux bouches d’aération, des étagères ajustables, des portes balles en acier inoxydable à trois points auto-verrouillables avec U·Loc™ poignée cadenassée et Haz-Alert™ étiquettes d’avertissement réfléchissantes
  • La ou les portes auto-fermées se ferment et se verrouillent automatiquement lorsqu’un lien fusible fond à 74 °C (165 °F) sous conditions d’incendie

Spécifications

Largeur (impériale) extérieure 35 po.
Profondeur (impériale) extérieure 22 po
Couleur Bleu
Aperçu général Acier laminé à froid (calibre 18)
Hauteur (impériale) extérieure 35 po.
Certifications/Conformité NFPA, IFC; FM
Dimensions (P x L x H) intérieures 18,75 x 31,75 x 27,37 po.
Matériau Acier (CR)
Capacité de charge 22 gal. (83 L)
Style de porte Auto-fermeture
Nb de portes 2
Nb d’étagères 1
Profondeur (métrique) extérieure 55.9 cm
Largeur (métrique) extérieure 88.9 cm
Hauteur (métrique) extérieure 88.9 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats