missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Chemcor™ Armoires de sécurité doublées Slimline pour matières dangereuses

Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Code international incendie, NFPA Code 30, NFPA 1 Code incendie, NFPA 400 |
| Revêtement de surface | Revêtement en poudre |
| Dimensions (P x L x H) intérieures | 14,6 x 20 x 60,5 po. |
| Dimensions (P x L x H) | 18 x 23,25 x 65 po. |
| Type de produit | Combi Armoire de rangement de sécurité |
| Capacité de charge | 22 gal. (83 L) |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Acier (CR) |
| Type d’étagère | Réglable |
| Style de porte | Auto-fermeture |
| Afficher plus de résultats |