missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Chemcor™ Armoires de sécurité de comptoir doublées pour matières dangereuses
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19414813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
19414813 Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19414813 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 8604282

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

  • La finition sans couture ChemCor™ protège les surfaces intérieures des armoires contre la rouille et la corrosion
  • Présente une finition thermoplastique unique enflammée sur les portes intérieures, les étagères, les murs, le plafond et le puisard
  • Une surface non poreuse et sans couture élimine le besoin de rivets ou de fixations sensibles à la corrosion
  • Résiste aux taches et se nettoie facilement
  • Populaire 114L (30 gal.) Une armoire comprend un plateau de travail en polyéthylène séparé qui peut être placé sur le dessus de l’armoire pour une surface de travail pratique

Spécifications

Certifications/Conformité NFPA 1 NFPA 400
Dimensions (P x L x H) intérieures 13,7 x 13,7 x 18,5 po.
Type d’étagère Réglable
Capacité de charge 4 gal. (15 L)
Style de porte Auto-fermeture
Largeur (impériale) extérieure 17 in
Profondeur (impériale) extérieure 17 in
Hauteur (impériale) extérieure 22 po
Couleur Bleu
Comprend Garantie : 10 ans
Type de produit Armoire de sécurité pour comptoir
Hauteur (métrique) extérieure 55.9 cm
Profondeur (métrique) extérieure 43.2 cm
Poids (métrique) 31 kg
Largeur (métrique) extérieure 43.2 cm
Nb de portes 1
Nb d’étagères 1
Poids (impériale) 63 lb.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats