missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Chemcor™ Armoire de sécurité Piggyback pour corrosifs/acides, 2 portes, bleu
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19159721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge:
12 gallons (45 L)
17 gal. (64 L)
Hauteur (impériale) extérieure:
18 in
24 po.
Certifications/Conformité:
FM, NFPA, OSHA
FM, NFPA, OSHA, U () NFPA
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité de charge Hauteur (impériale) extérieure Certifications/Conformité
19159721 12 gallons (45 L) 18 in FM, NFPA, OSHA
19159825 17 gal. (64 L) 24 po. FM, NFPA, OSHA, U () NFPA
19159722 17 gal. (64 L) 24 po. FM, NFPA, OSHA
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 19159721 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 8913022

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Justrite Chemcor™ L’armoire de sécurité corrosive/acide Piggyback offre une protection contre la corrosion et le feu.

  • Revêtement thermoplastique enflammé
  • Doublure 100% sans couture sur tous les murs intérieurs, plafond, puisard, portes intérieures et tablettes
  • Surface sans couture
  • La surface non poreuse résiste aux taches et se nettoie facilement
  • Double avantage/Multi-usage - protection complète contre les acides agressifs et les produits chimiques corrosifs
  • Couleur bleue
  • Style piggyback
  • Présente une construction en acier soudé à double paroi de calibre 18 (1 mm), 2 po. (51 mm) Puisard de confinement étanche au liquide, doubles évents
  • Étagères réglables, portes balles à trois branches en acier inoxydable auto-verrouillables avec ULoc™ poignée cadenassée et Haz-Alert™ étiquettes d’avertissement réfléchissantes
  • Sure-grip™ Poignées

Certifications

FM Global a testé et approuvé. Conçu conformément au règlement du code 30 de la National Fire Protection Association (NFPA)

Compliance

FM Approuvé et conforme aux règlements de l’OSHA et au Code international des incendies 1 NFPA Uniform Fire Code

Spécifications

Profondeur (impériale) extérieure 18 in
Revêtement de surface Époxy, thermoplastique
Couleur Bleu
Type de produit Armoire de rangement à dos
Style de porte Fermeture manuelle
Hauteur (impériale) intérieure 13 in
Comprend ChemCor™ revêtement, soudé, construction à double paroi en acier, 2 po. Puisard de confinement étanche, doubles évents, étagères réglables, portes auto-verrouillables en acier inoxydable à trois points avec U-Loc™ poignée cadenastique, plaque d’appui
Dimensions (P x L x H) intérieures 14,56 x 39,5 x 13 po.
Profondeur (impériale) intérieure 14,56 pouces.
À utiliser avec (application) Inflammables
Matériau Acier (CR)
Largeur (impériale) intérieure 39,5 po.
Largeur (impériale) extérieure 43 po.
Hauteur (impériale) extérieure 18 in
Certifications/Conformité FM, NFPA, OSHA
Capacité de charge 12 gallons (45 L)
Profondeur (métrique) extérieure 45.7 cm
Largeur (métrique) intérieure 100.3 cm
Profondeur (métrique) intérieure 37 cm
Largeur (métrique) extérieure 109 cm
Hauteur (métrique) intérieure 33 cm
Hauteur (métrique) extérieure 45.7 cm
Poids (métrique) 59 kg
Nb de portes 2
Poids (impériale) 130 lb.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats