missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Cease-Fire™ Réceptacle à déchets

Numéro de catalogue. 17195B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
12 gallons.
57 L (15 gal)
113 L (30 gal)
Hauteur (impériale):
21,75 pouces.
27,75 pouces.
29,75 pouces.
Poids (impériale):
10 lb.
12 lb.
28 lb.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale) Hauteur (impériale) Poids (impériale)
17195B 113 L (30 gal) 29,75 pouces. 28 lb.
17195A 12 gallons. 21,75 pouces. 10 lb.
17195D 57 L (15 gal) 27,75 pouces. 12 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 17195B Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 26630G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le récipient de déchets de Cease-Fire™ Justrite est spécialement conçu pour diriger la fumée et le gaz provenant de tout feu à l'intérieur du conteneur vers la zone de combustion, coupant ainsi l'alimentation en air et éteignant les flammes en quelques secondes.

  • Des pièges de tête contournés soulevant de la fumée et du gaz; la redirige vers la zone de combustion, coupant l’apport en oxygène et éteignant les flammes en quelques secondes
  • Une grande ouverture centrale avec rebord en dôme assure que les déchets tomberont à l’intérieur de la poubelle
  • La tête en aluminium brossé attrayante est exempte de corrosion et facile à retirer pour le vidage
  • Boîte émaillée grise de type tambour construite en acier de gros calibre avec un revêtement résistant à la rouille

Order Info

Des têtes de remplacement sont disponibles séparément.

Compliance

FM Approuvé. Certifié UL.

Spécifications

Capacité (métrique) 113.5 L
Certifications/Conformité FM, UL
Diamètre (métrique) externe 50.5 cm
Diamètre (impériale) externe 19,8 po.
Capacité (impériale) 113 L (30 gal)
Couleur Gris
Hauteur (métrique) 75.6 cm
Taille de l’ouverture (impériale) 7 in
Taille de l’ouverture (métrique) 17.8 cm
Quantité 1 de chaque
Poids (impériale) 28 lb.
Poids (métrique) 12.7 kg
À utiliser avec (application) Protections contre les incendies dans les réceptacles de déchets
Hauteur (impériale) 29,75 pouces.
Matériau Acier, Aluminium
Type de produit Cease-Fire Récipient
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats