missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Cadre de pied d’armoire
Description
Comprend
Étiquette d’avertissement : Chariot élévateur seulement quand il est vide pour la porte de l’armoire.
- Convient aux armoires de 30 et 45 gallons (114 et 170 L)
- 18 x 43 po. Empreinte (45,7 x 107,7 cm)
- Supporte entièrement le cabinet
- Accepte les pieds nivellant les jambes
- Permet de déplacer facilement l’armoire avec un chariot élévateur ou une palette lorsque l’armoire est vide
- Facile à nettoyer en dessous
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Armoire de 30 et 45 gallons avec chariot élévateur ou transpalette et armoire de 43 L x 18 po. Empreinte D |
| Matériau | Acier |
| Comprend | Niveleurs de jambes et étiquette “d’avertissement de sécurité Chariot élévateur seulement quand il est vide” |
| Type de produit | Cadre de jambe élévatrice |
| Largeur (impériale) extérieure | 43,75 po. |
| Hauteur (impériale) extérieure | 13,34 cm (5,25 po) |
| Hauteur (métrique) extérieure | 13.3 cm |
| Largeur (métrique) extérieure | 111.1 cm |
| Poids (métrique) | 14 kg |
| Poids (impériale) | 39 lb. |