missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Julolidine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Julolidine |
| Point de fusion | 37 °C |
| Point d’ébullition | 280 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 173.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |