missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mopec Élévateur de palette à rouleaux JD410

Numéro de catalogue. JD410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
203 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
JD410 203 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. JD410 Fournisseur Mopec Code fournisseur JD410

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu pour être utilisé en complément d’un rack de morgue de rangement et conçu pour s’adapter aux différents Mopec™ élévateurs pour cadavres. Mopec™ Le JD410 Roller Paddle Lift se compose de dix roues à rouleaux en nylon remplaçables individuelles.

  • Construction entièrement en acier inoxydable
  • Système de crémaillère à rouleaux
  • Tous les chariots élévateurs cadavres conviennent Mopec™
  • 2 mécanismes de verrouillage à plateau
  • Les deux rails porteurs sont soudés ensemble par un cadre d’espacement qui comporte quatre trous de fixation afin que la palette puisse facilement être fixée aux fourches de la plupart des élévateurs à cadavres
  • Un verrou de plateau est placé à chaque extrémité de la palette afin que le plateau soit sécurisé lors du soulèvement
  • Les verrous du plateau sont auto-verrouillants pour empêcher le plateau de rouler lors du soulèvement en position

Warranty

Garantie d’un an

Spécifications

Type de produit Élévateur de cadavres
Gamme de produit Remontées mécaniques
Longueur (métrique) 203 cm
Largeur (métrique) 78 cm