missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jaece Industries Identi-plug™ Bouchons en mousse plastique

Numéro de catalogue. 1412740F
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
1.3 cm
2 cm
3.4 cm
4.5 cm
5 cm
6.5 cm
7.5 cm
Length (Metric):
3.5 cm
4.44 cm
5.63 cm
8.89 cm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diameter (Metric) Inner Length (Metric)
1412740F 5 cm 5.63 cm
1412740D 3.4 cm 4.44 cm
1412740A 1.3 cm 3.5 cm
1412740E 4.5 cm 4.44 cm
1412740B 2 cm 3.5 cm
1412740G 6.5 cm 4.44 cm
1412741 7.5 cm 4.44 cm
1412742 6.5 cm 8.89 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 1412740F Fournisseur Jaece Industries Code fournisseur L800 D2

Pour les tubes à essai et les flasques

 

  • Facilement compressable pour former un bouchon ajusté
  • Une fois retirés du contenant, ils reprennent leur forme d’origine

 

 

  • Ils permettent un échange d’air et peuvent être utilisés sur une large plage de températures; Idéal pour une utilisation avec des fioles de drosophilie
  • Résister à une utilisation constante et à la stérilisation
  • Autoclavable et résistant chimiquement
  • IPP (pores par pouce) : 50

 

Spécifications

For Use With (Equipment) Pour les ouvertures de tubes à essai et de flasques de 4,6 à 5 cm
Autoclavable Autoclavables
Color Blanc
Material Mousse plastique
Product Type Bouchon de bougie
Sterility Stérile
Diameter (Metric) Inner 5 cm
Length (Metric) 5.63 cm
Quantity 80