missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Texwipe™ Tapis de salle blanche

Numéro de catalogue. 19166954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Dimensions (L x P):
18 x 46 po.
60,96 × 91,44 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Dimensions (L x P)
19166954 Blanc 60,96 × 91,44 cm
19166950 Bleu 18 x 46 po.
19166953 Bleu 60,96 × 91,44 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 19166954 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur AMA243682W

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Contient un agent antimicrobien pour prévenir la croissance bactérienne

  • Tapis et cadres adhésifs pour salles blanches et zones critiques
  • Construction en polyéthylène (mats) et polystyrène (cadres)
  • Attrape et retient les particules provenant des contaminants transportés par les pieds et les roues
  • Une feuille de polyéthylène amovible, enduite d’adhésif, retient les particules et empêche le transfert
  • Onglets numérotés pour simplifier l’inventaire et le remplacement

Spécifications

Largeur (impériale) 36 po.
Longueur (impériale) 24 po.
Matériau Polyéthylène, polystyrène
Dimensions (L x P) 60,96 × 91,44 cm
À utiliser avec (application) Contrôle de la contamination
Couleur Blanc
Catégorie Tapis de salle blanche
Longueur (métrique) 60.96 cm
Largeur (métrique) 91.44 cm